大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41856071
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
8
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
2.7
寸法D(mm)
1.6
寸法E(mm)
1.5
寸法l(mm)
6
ねじの呼び
M3
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付長(mm)
6
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41856071
3×6
75263923
3×6
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)
ノーブランド
1箱(100個)
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)