100形LEDローポール灯彩光5000K NNY22402KLE9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41856344 品番NNY22402KLE9
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
電圧(V)100〜242 消費電力(W)10 光源色昼白色 材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック 【反射板】白 保護等級IP23 色温度(K)5000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ポール径(Φmm)135 演色指数(Ra)84 配光タイプ全周配光 器具相当パルックボール25形器具相当
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする