※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂 41856351 6×20 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂 41856351 6×20 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂 41856351

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41856351 品番6×20
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥9,4901,698
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)12 寸法B(mm)5 寸法C(mm)3.8 寸法D(mm)1.6 寸法E(mm)3 寸法l(mm)20 ねじの呼びM6 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付長(mm)20 取付部おねじ 種類丸形 ねじピッチ(mm)1 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ 穴の形状すりわり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする