Panasonic(パナソニック)
LEDSP 水銀灯400形相当広角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41857875
品番
NNY24930LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100~242
消費電力(W)
98.3
光源色
昼白色
仕様
重耐塩害
質量(kg)
5.7
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
構造
防噴流型・耐塵型
保護等級
灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
光束(Lm)
11800
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
耐風速(m/s)
60仕様
演色指数(Ra)
85
パネル
ポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ
広角タイプ
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)