Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDSP 水銀灯400形相当ワイド配光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41857918
品番
NNY24934LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
98.3
光源色
昼白色
仕様
重耐塩害
質量(kg)
5.7
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
電源
電源内蔵型
構造
防噴流型・耐塵型
保護等級
灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.8
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)
10700
耐風速(m/s)
60仕様
演色指数(Ra)
85
パネル
ポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ
ワイド
耐雷サージ
15kV(コモンモード)