LEDSP 水銀灯400形相当ワイド配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41857927 品番NNY24935LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)98.3 光源色昼白色 仕様重耐塩害 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 構造防噴流型・耐塵型 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)108.8 光束(Lm)10700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 耐風速(m/s)60仕様 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプワイド 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする