LEDSP 水銀灯400形相当ワイド配光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41857945 品番NNY24939LF9
参考基準価格(税別)¥363,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)98.3 光源色昼白色 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)7.3 構造防まつ型(灯具本体部)、防雨型(結線ボックス) 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 色温度(K)5000 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力88W) エネルギー消費効率(Lm/W)108.8 光束(Lm)10700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装】ミディアムグレーメタリック 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプワイド配光 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする