231-133/001-000 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン 角型 基板実装 グレー色 41858117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

231-133/001-000 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン 41858117 231-133/001-000 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン 41858117

半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数3 注文コード41858117 品番231-133/001-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
極数3 形状ストレート 定格電流(A)12 グレー 種類角型 ピッチ(mm)5 定格電圧(V)250 結合方式ワンタッチ ピンサイズ1mm×1mm コンタクト形状オス 結線方法基板実装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41858117 231-133/001-000 57136863 231-133/001-000 画像準備中 半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン 1パック(200個) 24,980 税込27,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする