※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 受動部品
ワゴジャパンの 受動部品その他関連用品
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8
注文コード
41858162
品番
231-138/001-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
形状
ストレート
定格電流(A)
12
色
グレー
種類
角型
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
250
結合方式
ワンタッチ
ピンサイズ
1mm×1mm
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41858162
231-138/001-000
57127727
231-138/001-000
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
31,980
税込
¥
35,178
内容量に違いがあります