ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ アース用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
入出力数
1対1
2対2
1対2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41858476
品番
2000-1207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合電線(mm
2
)
0.14~1(1.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.5
入出力数
1対1
定格電流(UL)(A)
10
色
グリーンイエロー
仕様
2線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
13.5(18)