ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
オレンジ
レッド
入出力数
1対2
1対1
1対2
2対2
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41858756
品番
2001-1301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
適合電線(mm
2
)
0.25~1.5(2.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.2
入出力数
1対2
定格電流(UL)(A)
15
色
グレー
仕様
3線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
18(24)