ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1個
1パック(100個)
色
オレンジ
グレー
オレンジ
入出力数
1対2
1対1
1対2
2対2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41859054
品番
2002-1302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
適合電線(mm
2
)
0.25~2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
入出力数
1対2
定格電流(UL)(A)
20
色
オレンジ
仕様
3線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24(32)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41859054
2002-1302
57414998
2002-1302
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
16,980
税込
¥18,678
内容量に違いがあります