Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
SB100形50K拡散Ra70
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41859485
品番
NNU140105KLE9
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100〜242
消費電力(W)
9.9
光源色
昼白色
適合本体
NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)
プラスチック(白色)
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.1
光束(Lm)
1130
LED寿命(時間)
40000
ビーム角度(°)
85
演色指数(Ra)
70
パネル
ポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ
拡散
注意
※ダウンライト本体別売(口金GH76p)
※調光はできません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。