SB100形30K拡散Ra85

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41859494 品番NNU140113KLE9
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC100〜242 消費電力(W)9.9 光源色電球色 適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500 材質(本体)プラスチック(白色) 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)97.9 光束(Lm)970 LED寿命(時間)40000 ビーム角度(°)85 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 配光タイプ拡散
注意
※ダウンライト本体別売(口金GH76p)
※調光はできません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする