ワゴジャパン
スプリング式2線ヒューズ断路端子台2002シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41860332
品番
2002-1611/1000-836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.25~2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
6.2
色
グレー
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41860332
2002-1611/1000-836
57134648
2002-1611/1000-836
スプリング式2線ヒューズ断路端子台2002シリーズ
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
75,980
税込
¥
83,578
内容量に違いがあります