ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
青
オレンジ
青
ブラック
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41860813
品番
280-634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
-
定格電流(UL)(A)
-
色
青
仕様
4線中継端子台;2.5(mm
2
);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
8.958
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
20
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41860813
280-634
57132137
280-634
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
33,980
税込
¥
37,378
内容量に違いがあります