DL40形Φ75拡散3500K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41860867 品番NNN71042WLE1
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 消費電力(W)4.5 光源色温白色 埋込穴(Φmm)75 質量(kg)0.4 タイププレーン(一般タイプ) 取付方式埋込型 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)450 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要) 配光タイプ拡散タイプ
注意
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする