Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
DL40形Φ100拡散2700K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41860946
品番
NNN71114LE1
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.3
タイプ
プレーン(一般タイプ)
取付方式
埋込型
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.1(100V時)
光束(Lm)
450
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
材質(反射板)
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
枠
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
79
配光タイプ
拡散タイプ
注意
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。