曜日別特売
280-836 スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台 ワゴジャパン 41862667

スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個端子間ピッチ(mm)5仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP注文コード41862667品番280-836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)15グレー質量(g)9.719定格電流(A)10仕様4線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41862667280-83657133029280-836画像準備中スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(50個)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする