ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ ボルテージタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
32
32
41
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41862913
品番
285-427
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
色
グレー
仕様
35mm
2
高電流端子台用
質量(g)
9.296
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
32
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41862913
285-427
57128488
285-427
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ ボルテージタップ
ワゴジャパン
1パック(5個)
¥
2,798
税込
¥
3,078
内容量に違いがあります