ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
9P
8P
9P
4P
7P
6P
5P
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41863297
品番
870-409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
9P
色
ライトグレー
仕様
櫛形ジャンパ;絶縁;9極用
質量(g)
3.95
定格電流(A)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41863297
870-409
57128348
870-409
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型ジャンパ
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
6,898
税込
¥7,588
内容量に違いがあります