曜日別特売
260-207 中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台 ワゴジャパン 41863437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
端子間ピッチ(mm)8
質量(g)19.02
内容量1個注文コード41863437品番260-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)8定格電流(UL)(A)10グレー質量(g)19.02仕様4線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;7極定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41863437260-20757133835260-207画像準備中中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(50個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする