※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
端子間ピッチ(mm)
8
5
8
取付方式
DINレール/直付け
DINレール
DINレール/直付け
色
オレンジ
グレー
オレンジ
青
ライトグレー
グリーンイエロー
質量(g)
2.588
1.418
2.547
2.616
1.722
1.599
2.4
2.54
2.564
2.685
2.522
1.607
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41863534
品番
260-336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(UL)(A)
10
色
オレンジ
質量(g)
2.588
仕様
4線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
18
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)
6