※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
端子間ピッチ(mm)
8
5
8
取付方式
DINレール
DINレール
DINレール/直付け
色
ライトグレー
グレー
オレンジ
青
ライトグレー
グリーンイエロー
質量(g)
2.7
1.418
2.547
2.616
1.722
1.599
2.4
2.54
2.564
2.685
2.522
1.607
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41863561
品番
260-343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(UL)(A)
10
色
ライトグレー
質量(g)
2.7
仕様
4線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
18
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
インパルス電圧(V)
6