Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDソケッタブルDL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41864473
品番
NNN71503
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)
100〜242
埋込穴(Φmm)
150
質量(kg)
0.8
タイプ
浅型10H
遮光度
15度
直下近接限度(cm)
10
埋込高(mm)
99
注意
※LEDソケッタブル別売
※断熱施工仕様ではありません。