Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LED電球DL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41864498
品番
NNN61518WK
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
電圧(V)
100
埋込穴(Φmm)
200
色
白
径(Φmm)
200
直下近接限度(cm)
10
材質(反射板)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
注意
※ランプ別売(E26)
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。