Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LED電球DL 40-60形相当
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41864507
品番
NNN61522B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)
100
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.4
色
黒
径(Φmm)
100
直下近接限度(cm)
50
適合ランプ
7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用
埋込高(mm)
138
器具相当
白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
注意
※ランプ別売 (E26一般電球タイプ×1)
※天井材の厚さ25mm以上には取り付けできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。