LED電球DL 40-100形相当

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41864516 品番 NNN61523B
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100 埋込穴(Φmm)125 質量(kg)0.5 径(Φmm)125 直下近接限度(cm)50 埋込高(mm)159 器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
注意
※ランプ別売 (E26一般電球タイプ×1)
※天井材の厚さ25mm以上には取り付けできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LED電球 (調光器対応) を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41864525
2021-02-08
用途:
照明の増設に選択

シンプルで取り付けしやすいと思います。
電球はモノタロウブランドのLED電球を使いました。
価格のわりに取付後の見た目も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする