LED電球DL 25・40形相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41864534 品番NNN62500
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100 埋込穴(Φmm)85 質量(kg)0.4 タイプ浅型タイプ 径(Φmm)85 遮光度30度 直下近接限度(cm)10 埋込高(mm)134 器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球50形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当/白熱電球25形1灯器具相当
注意
※ランプ別売 (E17小形電球タイプ×1)
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球 (調光器対応) を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする