曜日別特売
NNN62010K LED電球軒下DL Panasonic(パナソニック) 41864936

LED電球軒下DL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード41864936品番NNN62010K
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

明るく、省エネ、長寿命なLED電球を搭載。
直下の明るさ白熱電球60形相当。約40,000時間の長寿命。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100光源色電球色埋込穴(Φmm)150・パネル付型質量(kg)0.5径(Φmm)150構造防雨型直下近接限度(cm)10埋込高(mm)148器具相当白熱電球60形1灯器具相当
注意
※ランプ別売 (E26一般電球タイプ×1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする