LED小丸電球ダウンライト ナイトライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41865575 品番NNN60003S
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

LED電球搭載でランプ交換が可能。消費電力約0.5W。さらに省エネが図れます。
洗面・トイレ・病室内通路に適した配光設計。
患者の睡眠を妨げないようランプからの直接の光をカット。 (ランプ遮光角約45°)
さらに、反射板のまぶしさを抑えた低輝度設計。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 質量(kg)0.2 取付方式埋込型 構造小丸電球5W1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 適合ランプ0.5WLED小丸電球 (E12) 埋込高(mm)104 配光タイプスポット配光
注意
※ランプ別売
※調光はできません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする