Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LED電球防湿防雨型ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41866406
品番
NNN12280
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
構造
防湿型・防雨型
グローブ種別
テフロン膜付ガラス(乳白)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
取付面位置
壁面
電球の種類
E17LED電球一般電球タイプ(ランプ別売E17)