Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LED電球防雨型ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付面位置
壁面取付専用
適合ランプ
6.4W・6.0WLED電球(T形タイプ)用(E26)
注文コード
41866415
品番
NNN12620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
取付面位置・適合ランプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
幅(mm)
100
カバー
アクリル(乳白つや消し/一部オフブラックつや消し)
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
256
取付方式
セード取付け・ツマミネジ方式
構造
防雨型
保護等級
IP23
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ
6.4W・6.0WLED電球(T形タイプ)用(E26)
出しろ(mm)
95
取付面位置
壁面取付専用
電球の種類
E26LED電球(T形タイプ)×1
天井近接限度(cm)
10