※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(50個)
1パック(200個)
1パック(100個)
極数
7
8
2
3
4
6
7
定格電流(A)
12
12
16
形状
ライトアングル
ライトアングル
ストレート
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41866492
品番
231-837/001-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
色
グレー
極数
7
ピッチ(mm)
7.5
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
12
形状
ライトアングル
ピンサイズ
1mm×1mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41866492
231-837/001-000
57132067
231-837/001-000
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
15,980
税込
¥17,578
内容量に違いがあります