ソフトL DL35K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41867133 品番 NYY56108K
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダウンライト
SmartArchi (スマートアーキ)
人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。
反射板上部から天井まで輝度が滑らかにつながります。
先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案するスペシャル商品です。

電圧(V)100〜242 消費電力(W)13 埋込穴(Φmm)150 質量(kg)0.7 取付方式埋込型 色温度(K)3500 遮光度30度 エネルギー消費効率(Lm/W)94.6 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光束(Lm)1230 配光角度(°)75 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)85 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)119 配光タイプ拡散タイプ
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光する場合は適合ライトコントロール (別売) と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする