Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
WWDL100・150形Φ100 27K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41868348
品番
NTS71244S
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
7.6
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
665
枠
アルミダイカスト
埋込高(mm)
55
注意
※電源ユニット別売