Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
WWDL200・250形Φ100 35K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41868366
品番
NTS72242S
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
19.4
光源色
温白色
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.4
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1645
枠
アルミダイカスト
埋込高(mm)
55
注意
※電源ユニット別売