Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
550形PiPitDLΦ200 50K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41869337
品番
NDN66820S
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
光源色
昼白色
埋込穴(Φmm)
200
色温度(K)
5000
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
85
調光率(%)
5〜100
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
154
配光タイプ
拡散タイプ
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※本体のみ
※電源ユニット別売
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。