550形PiPit調光 電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41869398 品番NNK55004NRZ9
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
電圧(V)100〜242 消費電力(W)42.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 演色指数(Ra)85 取付面位置天井面取付専用 調光範囲約5%〜100%
注意
※電源ユニットのみ
※本体は別売
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする