Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
1000形PiPit調光 電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41869416
品番
NNK99004NRZ9
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
79.8
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
演色指数(Ra)
85
取付面位置
天井面取付専用
調光範囲
約5%〜100%
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。