ワゴジャパン
スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
極数
6P
注文コード
41870586
品番
250-206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
6P
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(IEC)(A)
8
定格電流(UL)(A)
B:5/D:5
色
グレー
定格電圧(V)
320
ピン形式
千鳥
適合電線径
0.5-1.2Φmm
AWG
24-16
操作
ボタン有り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41870586
250-206
57127237
250-206
スプリング式1線プリント基板用端子台 250シリーズ
ワゴジャパン
1パック(50個)
¥
19,980
税込
¥21,978
内容量に違いがあります