Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
彩光色UVDL150形Φ100広角35K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41870868
品番
NSN63782W
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
13.8
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.5
色温度(K)
3500
光源色
彩光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
1030
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
97
器具相当
J12V50形(35W)器具相当
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。