ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電源(制御機器)
ワゴジャパンの 変圧・変換
ワゴジャパンの スイッチング電源
スイッチング電源ECOタイプ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41871855
品番
787-722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
定格出力電流(A)
5
仕様
スイッチモード電源;EPSITRONECOPower
形状
DINレール直付き
質量(g)
740
定格入力電圧(V)
AC100〜240
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08〜4(28〜12AWG)
定格出力電圧(V)
DC24