Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
灯具ユニット250形中角35K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41873187
品番
NTS52372
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
18.9
光源色
温白色
タイプ
ユニバーサルタイプ
取付方式
埋込型
首振角度(°)
30
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
1505
直下近接限度(cm)
30
適合ランプ
LED250形
演色指数(Ra)
85
取付面位置
天井面取付専用
配光タイプ
中角タイプ
器具相当
HID70形器具相当
材質(灯具)
アルミダイカスト
水平回転範囲
約355度
照度角
18度
注意
※電源ユニット別売
※枠ユニット別売
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。