灯具ユニット250形広角35K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41873214 品番NTS52382
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
電圧(V)100〜242 消費電力(W)18.9 光源色温白色 タイプユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 首振角度(°)30 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)75.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)1425 直下近接限度(cm)30 適合ランプLED250形 演色指数(Ra)85 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ広角タイプ 器具相当HID70形器具相当 材質(灯具)アルミダイカスト 水平回転範囲約355度 照度角30度
注意
※電源ユニット別売
※枠ユニット別売
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※調光タイプを調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする