ワゴジャパン
ワゴジャパンの キャビネット / プラボックス
ワゴジャパンの キャビネット
ワゴジャパンの キャビネットパーツ
DINレール 両端オープンタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41873623
品番
210-112-104A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
キャリアレールDIN35×7.5mm
寸法L1(mm)
104
寸法L2(mm)
83
厚さ(mm)
1
仕様
最大短時間耐電流(1秒)1.92KA
材質/仕上
スチール製/六価フリーメッキ
規格
EN60715規格準拠
注意
※PENブースとしては使用不可