Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
D&S100・150・200形広角35K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41873625
品番
NTS41142W
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
光源色
温白色
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.6
取付方式
埋込型
分類
ダウン&スポット
レンズ
ハイブリッドフレネルレンズ
首振角度(°)
約75
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
680
直下近接限度(cm)
30
適合ランプ
LED200形
演色指数(Ra)
85
調光率(%)
5〜100
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井面取付専用
埋込高(mm)
128
配光タイプ
中角タイプ
器具相当
HID35形器具相当
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
約330度
照度角
18度
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。