ワゴジャパン
ワゴジャパンの キャビネット / プラボックス
ワゴジャパンの キャビネット
ワゴジャパンの キャビネットパーツ
DINレール 両端クローズタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL1(mm)
176
注文コード
41873702
品番
210-112-176B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
長さL1・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PENブスバーとしては使用不可
材質
スチール製、六価クロムフリーメッキ
幅(mm)
35
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
7.5
タイプ
長穴の間でカット
規格
EN60715
長さL2(mm)
169
長さL1(mm)
176
短時間耐電流(kA-秒)
最大1.92