Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
100-200形グレアカットフード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
41874106
品番
NTS91024B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【フード】アルミ板(t1.5)、ブラック7分つや消しアクリル塗装
色
黒
バネ
【固定パネ】SWC(Φ1.4)