LED電源ユニット 100V用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41874273 品番NTS90101LE1
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 入力電圧(V)AC100 質量(kg)0.3 出力電圧(V)57.6 出力電流(A)0.103
注意
※調光はできません。
※組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする